This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Digital höjdmätare TESA HITE magna 700 mm

Article no.: 445260 700

Select article variation and quantity

Typ Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Identification & Classification

Artikkelkode 445260 700
Manufacturer number 00730059

Beskrivelse

Utförande:

Mycket exakta och robusta, manuellt inställbara höjdmätare. För mätning av höjd- och nivåmått, diametrar, hålavstånd, spårbredder med mera. Dynamisk avkänning av arbetsstycket med konstant mätkraft. Enkelt handhavande tack vare display med stora siffror och symboler för mätfunktioner. Mycket okänslig för fasta och flytande föroreningar. Framsidan av panelen är IP65-skyddad.

Funktion:

IP55: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Mycket lämplig för användning inom tillverkning.

Leveransinnehåll:

Basenhet med manöverpanel, standard mätinsats med hårdmetallkula ⌀ 5 mm, nätdel 110 − 240 V, uppladdningsbart PB-batteri. SCS-kalibreringsintyg.

Specialtillbehör:

Olika specialtillbehör levereras på begäran, mätspetssats nr 445266 och nr 445267.

Observera:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Suitable products

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen