{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Produktslag | skruvdragarinsats | |
| Fäste ut | för invändiga insexskruvar | |
| Total längd L | 60 mm | |
| Utvändig diameter D | 22,5 mm | |
| Material | kromvanadinstål | |
| Klingans längd l1 | 20 mm | |
| Storlek drivning, invändig fyrkant | 1/2 tum | |
| Nyckelvidd, för invändiga insexskruvar | 7 mm | |
| Längd, profil l2 | 10,5 mm | |
| Med ledhuvud, för invändiga insexskruvar | nej | |
| Yta | förkromad | |
| Norm | DIN 7422 | |
| Set/sats | nej | |
| Drivning | invändig fyrkant |
| Artikkelkode | 643229 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406062118 | |
| Manufacturer number | 643229 7 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |