Nittångssortiment &Flipper-Box&

Article no.: 770285
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
77 styck i lager

Select article variation and quantity

Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Förpackning Plastfodral
Serie FLIPPER®
Tillverkarens beteckning Handnietzangen-Sortiment FLIPPER®-Box
Antal verktyg 251 St.
Lämplig för blindnitar
Min. diameter, blindnitar 3,2 mm
Max. diameter, blindnitar 4,8 mm
Material, blindnitar aluminium; stål
Material, handtag aluminium
Innehåll sats/sortiment
Produktslag nittång
Skaft/handtag handtag

Identification & Classification

Artikkelkode 770285
EAN / GTIN 4007081042918
Manufacturer number 1433951
Manufacturer/responsible person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beskrivelse

Innehåll:

förstklassig nittång nr 770280: 1 st
blindnitar PolyGrip alum./stål 3,2×8 mm: 100 st
Blindnitar PolyGrip alum./stål 4,0×10 mm: 100 st
Blindnitar PolyGrip alum./stål 4,8×10 mm: 50 st

Leveransinnehåll:

Innehåller en förstklassig nittång Flipper® och 250 sorterade aluminium/stålblindnitar PolyGrip, i stabil plastlåda.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen