LINE LIGHT 75 – koncepcja oświetlenia

Nr art.: 03.5221
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
Pobór mocy 10 W
Napięcie znamionowe 24 V
Stopień ochrony IP IP67
Stopień ochrony IK IK07
Bezstopniowe ściemnianie tak
Strumień światła maks. ϕ 1 250 lm
Maks. natężenie oświetlenia E 2 000 lx
Wydajność świetlna 10 W
Kąt promieniowania maks. 75 stopni
Temperatura barwy maks. 6 000 K
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IK; Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Światło montażowe
Długość całkowita L 750 mm
Materiał z tworzywa sztucznego
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maks. temperatura robocza 40 °C
Bez migotania tak
Regulacja jasności tak
Kąt promieniowania, regulowany nie
Regulowana temperatura barwy nie
Kolor światła Zimny biały
CRI (wskaźnik oddawania barw) Ra 80
Rodzaj oświetlenia LED
Żywotność lampy 100 000 h

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03.5221
EAN / GTIN 5708997352212
Numer producenta 03.5221
Numer L L01030 157
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Opis:

LINE LIGHT o długości 75 cm, zaprojektowany do uniwersalnego zastosowania. LINE LIGHT to elastyczne rozwiązanie oświetleniowe do uniwersalnych zastosowań komercyjnych wszędzie tam, gdzie w konkretnym miejscu pracy potrzebne jest jasne, wydajne i skupione światło. Dzięki wbudowanej pryzmie LINE LIGHT skupia światło pod kątem rozsyłu 75°, zapewniając wyjątkowo jasne i intensywne oświetlenie danego obszaru roboczego. Zapobiega się oślepianiu podczas pracy, a oprawę można obracać, aby uzyskać optymalny kąt oświetlenia. Seria produktów LINE LIGHT opiera się na najnowocześniejszej technologii LED. W porównaniu ze standardowymi w branży świetlówkami o mocy 36 W, LINE LIGHT zapewnia prawie dwukrotnie jasniejsze oświetlenie. Światło jest niezwykle jasne i ma jakość światła dziennego, co idealnie nadaje się do precyzyjnego odwzorowania kolorów, niuansów i innych szczegółów produktu. Równomierne, niemigoczące oświetlenie bez efektów stroboskopowych zmniejsza ponadto ryzyko wypadków. LINE LIGHT składa się z zamkniętego, „niełamliwego” profilu akrylowego wytłaczanego, dzięki czemu jest niezwykle wytrzymały i odporny nawet na silne uderzenia, wstrząsy i wibracje generowane przez maszyny przemysłowe. LINE LIGHT jest odporny na trudne, wilgotne i brudne warunki panujące w przemysłowych środowiskach pracy oraz na działanie olejów i substancji chemicznych. Klasa ochrony IP67 oznacza odporność na kurz i wodę. W porównaniu z tradycyjnymi świetlówkami LINE LIGHT ma tylko połowę poboru mocy, co oznacza znaczne oszczędności energii. Żywotność techniczna diody LED wynosi co najmniej 100. 000 godzin. Moduły oświetleniowe LINE LIGHT są dostępne w różnych długościach i mogą być stosowane zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu szeregowym, co sprawia, że nadają się do wszystkich zastosowań. Moduły oświetleniowe można połączyć ze sobą dokładnie zgodnie z Państwa wymaganiami, tworząc elastyczne rozwiązanie oświetleniowe. Różnorodne, dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy zawieszenia umożliwiają precyzyjne ustawienie modułów oświetleniowych dokładnie w wybranym miejscu.
// LINE LIGHT DIMMER do płynnej regulacji natężenia światła – dostępny jako akcesorium
// Projekt LINE LIGHT 75 jest wyjątkowy i chroniony unijnym wzorem przemysłowym RCD nr 1882523.

Cecha szcz.:

  • kąt wiązki światła: 75°
  • temperatura otoczenia: od -10°C do +40°C
  • zasilanie energią: Zasilanie akumulatorowe
  • Temperatura barwy (CCT): 6000K
  • Wskaźnik oddawania barw (CRI): Ra > 80
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • Maksymalny pobór mocy: 10 W
  • źródło światła: 96 diod LED typu SMD
  • Natężenie oświetlenia, luksy przy 0,5 m: 2000
  • Strumień światła: 1250 lm
  • Napięcie znamionowe prądu przemiennego (V): 24 V DC
  • Stopień odporność na uderzenia: IK 07

Odpowiednie produkty