Reflektor o mocy 8000 lumenów z wbudowanym statywem, zasilany akumulatorami do elektronarzędzi

Nr art.: 03.6107C
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
Pobór mocy 54 W
Napięcie znamionowe 18 V; 20 V
Napięcie sieciowe 230 V
Stopień ochrony IP IP30
Stopień ochrony IK IK07
Bezstopniowe ściemnianie nie
Liczba stopni jasności 2
Strumień światła min. ϕ 4 000 lm
Strumień światła maks. ϕ 8 000 lm
Kąt promieniowania maks. 110 stopni
Temperatura barwy maks. 6 000 K
Oznaczenie producenta TOWER 8 CONNECT
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe
Kolor Szare; Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IK; Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Reflektory
Materiał stal
Masa całkowita 5 200 g
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maks. temperatura robocza 40 °C
Regulacja jasności tak
Kąt promieniowania, regulowany nie
Regulowana temperatura barwy nie
Kolor światła Zimny biały
CRI (wskaźnik oddawania barw) Ra 80
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 03.6107C
EAN / GTIN 5708997008010
Numer producenta 03.6107C
Numer L L01540 100296
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Opis:

Reflektor o mocy 8000 lumenów z wbudowanym statywem, przeznaczony do akumulatorów 18/20 V lub zasilacza sieciowego 230 V

TOWER 8 CONNECT to statyw z dwoma wbudowanymi reflektorami, idealny do prac malarskich i instalacyjnych.

Jest wyposażony w elastyczne i obrotowe reflektory o zakresie obrotu 360°, które można łatwo regulować w celu uzyskania optymalnego kąta oświetlenia.
Model TOWER 8 CONNECT zapewnia strumień świetlny na poziomie 8000 lumenów z regulowaną intensywnością światła (50–100 %).

Urządzenie TOWER 8 CONNECT jest kompatybilne z systemem akumulatorowym METABO/CAS 18 V lub, za pomocą złącza, z innymi zestawami akumulatorowymi 18 V/20 V wiodących marek elektronarzędzi.
Ponadto lampa robocza wyróżnia się wyjątkową właściwością, polegającą na tym, że może działać w trybie zasilania z akumulatora lub płynnie przechodzić w tryb przewodowy za pomocą zasilacza POWER SUPPLY, co zapewnia ciągłe oświetlenie.

Elastyczna i lekka konstrukcja

Dzięki wbudowanemu uchwytowi i wadze wynoszącej zaledwie 5,2 kg ta lampa robocza jest lekka i łatwa w transporcie.
Dzięki systemowi QUICK-FOLD statyw można rozłożyć w ciągu zaledwie kilku sekund, a po zakończeniu pracy ponownie złożyć.

Dlaczego warto wybrać TOWER 8 CONNECT
Wbudowany statyw z dwoma wbudowanymi reflektorami
Kompatybilny z systemem akumulatorowym METABO / CAS oraz wieloma innymi zestawami akumulatorów 18 V/20 V dzięki zastosowaniu złącza SCANGRIP CONNECTOR
Kompaktowy, lekki i łatwy w transporcie po złożeniu
Reflektory z możliwością regulacji w zakresie 360° i obracania

Cecha szcz.:

  • Źródło prądu: CONNECT
  • Maksymalny pobór mocy: 54
  • Regulowana moc świetlna – strona główna: 2 kroki
  • Główne źródło światła: 320 diod LED
  • Kąt wiązki głównej: 110°
  • Strona główna CCT: 6000
  • Strona główna CRI: Ra > 80
  • Strumień świetlny Min Main: 4000
  • Strumień świetlny maks. Main: 8000
  • Osłona przed uderzeniami: IK07
  • Ochrona przed wnikaniem: IP30
  • Temperatura robocza w stopniach C.: od -10 do +40 °C
  • Temperatura robocza F.: od +14 do +104 °F

W dostawie:

Lampa z wbudowanym statywem, instrukcja obsługi