{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Podziałka | milimetr | |
| Jednostka zakresu pomiarowego | metr | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 m | |
| Maks. zakres pomiarowy | 5 m | |
| Materiał | Stop aluminium | |
| Długość całkowita | 5 000 mm | |
| Giętki/elastyczny | nie | |
| Nierdzewne | tak | |
| Klasa dokładności | EG 3 | |
| Rodzaj produktu | Liniał |
| Numer artykułu | 0601094600 | |
| EAN / GTIN | 4059952636801 | |
| Numer producenta | 0601094600 | |
| Numer L | L00620 107450 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |