{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Oznaczenie producenta | EXSA18V-32 | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Długość skoku | 32 mm | |
| Min. liczba skoków | 0 min-1 | |
| Maks. liczba skoków | 3 000 min-1 | |
| Do materiału | drewno; z tworzywa sztucznego; stal | |
| Maks. głębokość cięcia, stal | 175 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, drewno | 230 mm | |
| Właściwości | Softgrip; Silnik bezszczotkowy; Wielostopniowa regulacja prędkości; z oświetleniem LED; Bezstopniowa regulacja liczby skoków; Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi; Zabezpieczenie przed przeciążeniem | |
| Do wytaczania precyzyjnego, Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi | SDS | |
| Rodzaj produktu | Piła szablasta | |
| Masa całkowita | 3,66 kg | |
| Wibracje wg EN maks. | 10 |
| Numer artykułu | 078214 EXSA18V32 | |
| EAN / GTIN | 4053423340983 | |
| Numer producenta | 06016A8109 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |