{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Pojemność akumulatora | 5 Ah | |
| Oznaczenie producenta | M18 FSZ | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (HD = Heavy Duty) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Długość skoku | 32 mm | |
| Min. liczba skoków | 0 min-1 | |
| Maks. liczba skoków | 3 000 min-1 | |
| Właściwości | Wskaźnik poziomu naładowania; Układ łagodnego rozruchu; Silnik bezszczotkowy; z oświetleniem LED; Bezstopniowa regulacja liczby skoków; Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi; Zabezpieczenie przed przeciążeniem | |
| Do wytaczania precyzyjnego, Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi | FIXTEC | |
| Rodzaj produktu | Piła szablasta | |
| Masa całkowita | 8 kg | |
| Wibracje wg EN maks. | 9,9 |
| Numer artykułu | 078220 M18FSZ | |
| EAN / GTIN | 4058546344702 | |
| Numer producenta | 4933478293 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |