Olejarki mgłowe 1/4 cala, nabudowywane, ⌀ gwintu wewnętrznego: G1/4cal

Nr art.: 080021 G1/4
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
180 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu wewnętrznego (cal) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość całkowita 60 mm
Wydajność przepływu 1 400 l/min
Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny; Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/4 cal; 1/4 cal
Rodzaj produktu olejarki mgłowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080021 G1/4
EAN / GTIN 4047322828314
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Wykonanie:

Olejarki mgłowe do narzędzi pneumatycznych, nabudowywane, przyłącze G1/4 cala, dł. 60 mm.

Zastosowanie:

Jako elementy instalacji z mediami gazowymi i częściowo płynnymi w dolnym zakresie ciśnienia (do 6 bar), np. instalacje sprężonego powietrza i hydrauliczne w przemyśle budowy maszyn lub w obwodach sterowniczych i regulacyjnych. Kompatybilne z wyrobami CEJN, RECTUS i JWL.
olejarka mgłowa zapewnia zasilanie olejem narzędzi pneumatycznych również przy długich rurociągach.

Wskazówka:

Do montażu na udarowych narzędziach pneumatycznych (gwoździarki, zszywacze, wkrętarki) pracujących impulsowo.
Nie nadaje się do narzędzi wymagających ciągłego zasilania sprężonym powietrzem (szlifierki i polerki).