Amortyzator upadku NANOLINK FLEX Y ST, Długość: 1,8m

Nr art.: 098163 1,8
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria NANOLINK
Oznaczenie producenta NANOLINK FLEX Y ST
Materiał karabińczyka stal
Dynamiczny współczynnik odpadania 6 kN
Karabińczyki FS90 ST
Kolor Czarny; Srebrna
Rodzaj produktu Amortyzator upadku
Z karabińczykiem tak
Możliwość użycia do krawędzi tak
Min. obciążalność 50 kg
Maks. obciążalność 150 kg
Długość całkowita L 1 800 mm
Norma EN 355
Masa całkowita 2,59 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098163 1,8
EAN / GTIN 4030281320258
Numer producenta L-0960-FS90STZ-180
Producent/osoba odpowiedzialna SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Wykonanie:

Lonże z serii NANOLINK Lanyard z kompaktowym, ergonomicznym amortyzatorem upadku do dużego zakresu masy ciała od 50 do 150 kg. Wytrzymałe i odporne na ścieranie materiały zapewniają długą żywotność nawet w ekstremalnych warunkach. Minimalne obciążenie zrywające 22 kN. Ograniczenie uderzenia w razie upadku do 6 kN. Nadaje się do krawędzi.
NANOLINK FLEX Y ST. Wersja Y. Stalowe karabińczyki.

Norma:

EN 355