{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | GEKA-Gewindestück | |
| Kolor | Złoty | |
| Ciśnienie robocze maks. | 40 bar | |
| Liczba przyłączy rozdzielacza | 1 | |
| Wielkość, Gwint zewnętrzny | G1 | |
| Rodzaj produktu | Złączka | |
| Typ połączenia | Gwint zewnętrzny | |
| Min. zakres temperatury | -10 °C | |
| Maks. zakres temperatury | 90 °C | |
| Materiał | mosiądz |
| Numer artykułu | 107771 | |
| EAN / GTIN | 4047322133005 | |
| Numer producenta | 107771 | |
| Numer L | L00970 906 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |