Klucz dynamometryczny TSC SLIPPER 1–5 Nm ze skalą

Nr art.: 1196480
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kształt złącza Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne
Wskazanie analogowy
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 6 %
Podziałka skali, 1 kreska 0,05 Nm
Kierunek dokręcania strona prawa
Długość całkowita L 195 mm
Protokół kontroli producenta tak
Opakowanie karton
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Funkcja Slipper tak
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 1
Maks. moment obrotowy, Nm 5
Rozmiar, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne 1/4 cal
Jednostka miary podziałki skali Nm
Zasada zadziałania Mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Norma DIN EN ISO 6789

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1196480
EAN / GTIN 4002805918296
Numer producenta 1196480
Numer L L60160 1213
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

zastosowanie:
Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie od 1 do 5 N·m
Idealne do prac montażowych, w których konieczne jest kontrolowane dokręcanie przy niewielkich momentach obrotowych (np. w branży elektronicznej, mechanice precyzyjnej itp.)
Wersja:
Klucz dynamometryczny z regulacją – ze skalą
Napęd czworokątny 1/4″ z zabezpieczeniem kulkowym
Z wbudowaną funkcją grzechotki umożliwiającą kontrolowane dokręcanie w prawo
Dokładność wyzwalania: Tolerancja +/- 6 % w stosunku do ustawionej wartości
Wykonanie zgodnie z normą DIN EN ISO 6789, z możliwością kalibracji w odniesieniu do wzorców krajowych
Mechanizm precyzyjny, po osiągnięciu ustawionej wartości, wyraźnie wyczuwalnie i słyszalnie przechodzi z charakterystycznym „kliknięciem” – przekroczenie wartości nie jest możliwe
Podziałka mikrometrowa: 0,05 N·m
2 modele w zakresie od 1 do 10 N·m
Lekka, a jednocześnie solidna i odporna na korozję konstrukcja
Bardzo poręczny i antypoślizgowy uchwyt gumowy
Zgodność z normą EPA (Electrostatic Protected Area), przeznaczone do stosowania w aplikacjach wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne
Zakres dostawy:
Klucz dynamometryczny typu TSC SLIPPER
Certyfikat badania zgodnie z normą DIN EN ISO 6789
Dostawa w solidnym opakowaniu kartonowym

Cecha szcz.:

  • Typ napędu/napęd: Grzechotka z prostym kwadratowym trzonkiem
  • Czworokąt napędowy [system metryczny]: 6,3 mm
  • Kwadrat napędowy [calowy]: 1/4 cala
  • Kierunek dokręcania: W prawo
  • Mechanizm wyzwalający: sprzęgło poślizgowe
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [Nm]: 1 Nm – 5 Nm
  • Zakres zastosowania:
    • Montaż
    • Montaż seryjny
    • Produkcja
    • Kontrola jakości
    • konserwacja i utrzymywanie w dobrym stanie
  • Długość całkowita [mm]: 195 mm
  • Noniusz Nm: 0,05 Nm
  • Precyzja: +/- 6%
  • Certyfikat kontroli: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zabezpieczenie czworokąta wyjściowego: Zabezpieczenie przed wystrzeleniem
  • typ skali: Mono
  • izolacja 1000 V: nie
  • Wersja EPA/ESD: tak
  • Ustawienie stałe: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie
  • Grupy docelowe:
    • Motoryzacja
    • Przemysł elektroniczny
    • Przemysł
    • Mechanika precyzyjna
    • Wojsko
    • Budowa maszyn
    • Serwis
    • Budowa szaf sterowniczych