Stainless Steel Joiners Square 200x400 mm

Nr art.: 1223.04PB
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
Długość krótkiego ramienia 200 mm
Szerokość krótkiego ramienia 40 mm
Grubość krótkiego ramienia 3 mm
Długość ramienia długiego 400 mm
Szerokość długiego ramienia 40 mm
Grubość długiego ramienia 3 mm
Rodzaj produktu Kątownik warsztatowy
Materiał Stal stopowa; aluminium
Powierzchnia Powierzchnia polerowana na wysoki połysk
Masa 0,3 kg
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1223.04PB
EAN / GTIN 3170332130656
Numer producenta 1223.04PB
Numer L L60130 10596
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Stainless steel blade with mm graduation on both sides, protected with a sheath
  • Glare-free
  • Deep-etched markings
  • Anodised aluminium stop

Cecha szcz.:

  • L x H [mm]: 400 x 200
  • [g]: 300