Robotic Dynastraight Finishing Tool Kit

Nr art.: 13501BK
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 13501BK
EAN / GTIN 0616026005358
Numer producenta 13501BK
Producent/osoba odpowiedzialna Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Cecha szcz.:

  • Series: Dynastraight
  • Watts: 746 W
  • HP: 1 hp
  • Exhaust Type: Rear Exhaust
  • Air Inlet Thread: 3/8″ NPT
  • Weight (kg): 2.08 kg

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka

Dostępność