Nasadka wkrętakowa o długości 3/8″, z wewnętrznym sześciokątem 6 mm

Nr art.: 1394355
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Długość całkowita L 95 mm
Średnica zewnętrzna D 17,5 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 6 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 17,5 mm
Powierzchnia Powłoka manganowo-fosforanowa; powierzchnia chromowana
Norma DIN 3120; DIN 7422
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1394355
EAN / GTIN 4010886804179
Numer producenta 1394355
Numer L L60160 373
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonanie zgodnie z normą DIN 7422
Napęd z wewnętrznym czworokątem zgodnie z normą DIN 3120 – C 10, ISO 1174, z rowkiem zatrzymującym kulki
Obsługiwane ręcznie, z wygodnym radełkowaniem krzyżowym
Chromowany
Z wciśniętym trzpieniem wykonanym ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, pokrytej fosforanem manganu

Cecha szcz.:

  • Mocowanie napędu, czworokątne [metryczne]: 10,0 mm
  • Mocowanie napędu, calowy czworokątny: 3/8 cala
  • Średnica robocza napędu: 17,5 mm
  • Całkowita szerokość [mm]: 17,5 mm
  • Długość całkowita [mm]: 95 mm
  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 6
  • zabezpieczenie: Kanał na odłamki
  • długość ostrzy: 67,0 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie