Hand riveter NTS, 1 piece

Nr art.: 1434029
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
Oznaczenie producenta Hand-Blindniet-Setzgerät NTS
Zasilanie energią Bez zasilania
Długość całkowita L 275 mm
Masa 0,48 kg
Rodzaj produktu Zabieraki czołowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1434029
EAN / GTIN 5013656030029
Numer producenta 1434029
Numer L L70291 100059
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

NTS hand-held blind rivet setting tool (blister pack)

Working range
  • Processes blind rivets up to 5 mm Ø in aluminium and 4 mm Ø in steel and stainless steel
Technical data
  • Weight: 480g
  • Overall length: 275 mm
  • Tool stroke: 8 mm
Equipment
  • Mouthpieces: 10/18, 10/24, 10/27 and 10/32
  • 1 installation wrench, maintenance instructions with spare parts list
Advantages
  • Tool housing made of high-quality die-cast aluminium
  • Tool legs made of forged steel
  • Slim tool head for riveting points that are difficult to access
  • Opening spring for automatic mandrel ejection
  • Ergonomic front end Handles