Locking twin slip-joint multigrip pliers, 250 mm

Nr art.: 181A.25CPEPB
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
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk Szerokie
Położenie szczęk odsadzone
Długość szczęk 54 mm
Szerokość szczęk 28 mm
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw maks. a 42 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 12
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kolor Czerwony; Czarny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Właściwości szybkie przestawianie; Samozaciskające się
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita L 245 mm
Masa całkowita 360 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 181A.25CPEPB
EAN / GTIN 3148519165616
Numer producenta 181A.25CPEPB
Numer L L60130 10827
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Adjustment knob for quick, precise adjustment, with safety lock
  • Tooth bar with 12 positions easily adjustable via push button
  • Ergonomic and very close position of the legs for more powerful gripping
  • High resistance to twisting and bending
  • Refined head with self-clamping serration
  • Hardened serration, Hardness 62 HRC
  • Chrome plated, ergonomic bi-material handles

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 28
  • E [mm]: 7.5
  • E1 [mm]: 22.5
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 54
  • Power nuts [mm]: 41
  • Max. Power tube [mm]: 42
  • Mge: 1
  • Weight in grams: 360