{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba zębów na cal | 14 | |
| Wykonanie zębów | Uzębienie trapezowe | |
| Min. grubość materiału | 2,4 mm | |
| Maks. grubość materiału | 76,2 mm | |
| Rodzaj produktu | Brzeszczoty bagnetowe | |
| Liczba brzeszczotów | 5 szt. | |
| Materiał brzeszczotu | Bimetaliczny (BiM) | |
| Długość | 133 mm | |
| Wysokość brzeszczotu | 10 mm | |
| Grubość arkusza | 0,9 mm | |
| Materiał do obróbki | metal | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 1991591 | |
| EAN / GTIN | 885363176247 | |
| Numer producenta | 1991591 | |
| Numer L | L51190 225 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |