Brzeszczot bagnetowy BIM metal < 102 mm 5 szt.

Nr art.: 1991592
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
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe
Liczba brzeszczotów 5 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 102 mm
Materiał do obróbki metal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1991592
EAN / GTIN 885363176254
Numer producenta 1991592
Numer L L51190 328
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • POWER BLAST Technology® extends blade life
  • High-speed jets along the cutting edge make the blade more durable and break resistant
  • Long life
  • Patented T2™ technology for fast, efficient cutting into a variety of metals
  • Break resistant
  • Bi-metal technology makes the blade flexible for longer life

Zawartość:

5 pieces