Głowice do wytaczaków, prawe, System / wielkość płyty: ST/16

Nr art.: 264826 ST/16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

System / wielkość płyty Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Głowica narzędziowa
Kierunek skrawania Prawotnący
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
kod ISO uchwytu SVQBR
Oznaczenie płytki skrawającej VB.. 1604..
Kąt przyłożenia κ 107,5 stopni
Długość całkowita L 35 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Min. średnica otworu D1 40 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Przesunięcie osi L3 22 mm
Proces obróbki toczenie wewnętrzne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 264826 ST/16
EAN / GTIN 2050002059269
Numer producenta WK2.BVF.RQB.035

Opis

Pasuje do:

Korpusy wytaczaków nr 265060–265065 i 265076 (GARANT). Korpusy wytaczaków nr 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410 (SwissTools).

Wskazówka:

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi korpusami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).