Zestaw kluczy nasadowych 1/2″, 16-częściowy

Nr art.: 3085023
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Opakowanie torba
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L 185 mm
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie; Szare
Liczba narzędzi 16
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Średnica zewnętrzna D 12,5 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3085023
EAN / GTIN 4010886951033
Numer producenta 3085023
Numer L L60160 6055
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

GEDORE Mobility
Ekskluzywny asortyment Made by GEDORE
Narzędzia o wymiarach metrycznych
Z solidną grzechotką z przełącznikiem dźwigniowym i zwalnianiem za pomocą przycisku
Solidna torba tekstylna z mocnym zapięciem na rzep i uchwytem do noszenia
Torba tekstylna kompatybilna z systemem modułowym GEDORE 1500 CT
Moduł z pianki kompatybilny z wózkiem narzędziowym GEDORE
System narzędzi kontrolnych GEDORE

Cecha szcz.:

  • Czworokąt napędowy [system metryczny]: 12,5 mm
  • Kwadrat napędowy [calowy]: 1/2 cala
  • Całkowita szerokość [mm]: 335 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 65 mm
  • Długość całkowita [mm]: 185 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie