Oprawki BMT do wytaczaków, BMT: O

Nr art.: 319887 O
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

BMT Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 80 bar
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta BMT-Bohrstangenhalter, BMT: O
Konstrukcja kompaktowe
Maks. ciśnienie chłodziwa 80 bar
Rodzaj produktu uchwyt do wytaczaków
Długość całkowita L 118 mm
Wysokość całkowita H1 95 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja czerniona; wersja zeszlifowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319887 O
EAN / GTIN 4069515054966
Numer producenta 319887 O
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokoprecyzyjne oprawki dostosowane do konkretnych maszyn, do elastycznego zastosowania w urządzeniach z wrzecionem głównym i przeciwwrzecionem. Powierzchnie przylegania i powierzchnie funkcyjne szlifowane. Perfekcyjne ułożenie na danej tokarce.
Do chłodzenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Zaleta:

  • Niezawodność procesu dzięki wysokiej jakości materiałom, trwałość.
  • Czernione w celu zapewnienia lepszej ochrony przed korozją.
  • Z bezpiecznymi dyszami kulowymi do 80 bar.

Zastosowanie:

Obróbka wewnętrzna i zewnętrzna na tokarkach CNC ze złączem BMT.
Do mocowania wytaczaków i wierteł składanych.

Pasuje do:

Tokarki CNC ze złączem BMT.
  • Okuma LB/LU: 2000; 2500; 3000 EX M/W/MY/MYW
  • Okuma GENOS: L300 MW/MYW; L3000 M/MY/MYW
  • Okuma OK: 60A; 60C

Wskazówka:

Inne oprawki BMT o różnych rozmiarach i wymiarach są dostępne na zamówienie.
Przed zakupem należy samodzielnie sprawdzić kompatybilność uchwytu z posiadaną maszyną. Nie można zagwarantować prawidłowego dopasowania.