{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Kierunek skrawania | Lewotnący | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | DC.. 11T3.. | |
| Kąt przyłożenia κ | 93 stopni | |
| Długość całkowita L | 74 mm | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Norma | ISO 26623-1 | |
| Długość wysięgu A | 50 mm | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| średnica trzonka Ds | 40 mm | |
| Proces obróbki | toczenie zewnętrzne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 |
| Numer artykułu | 320331 40/11HP | |
| EAN / GTIN | 2050002039872 | |
| Numer producenta | PS4.KDB.LJA.050-HP |