{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 30 mm | |
| Średnica okręgu mocowania D1 | 25 mm | |
| Min. zakres roboczy Amin | 26 mm | |
| Maks. zakres roboczy Amax | 50 mm | |
| Odpowiednia średnica kłów centrujących D1 | 16 mm | |
| Kierunek używania | Strona lewa | |
| Zastosowanie | Toczenie | |
| Masa | 0,131 kg | |
| Rodzaj produktu | Podkładka zabieraka |
| Numer artykułu | 327611 26-50 | |
| Numer producenta | 1341622 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |