Szczotka ręczna PFERD TOOLS, wygięta, HBG, 1-rzędowa, drut ze stali nierdzewnej, Ø 0,30

Nr art.: 4007220233986
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Długość całkowita L 265 mm
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Liczba rzędów pokrycia 1
Grubość włosia 0,3 mm
Materiał pokrycia Stal szlachetna
Rodzaj materiału pokrycia wersja gładka
Szeroki brzeg L3 25 mm
Wysokość części roboczej H1 25 mm
Rodzaj zastosowania Ręcznie
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Rodzaj produktu Szczotka druciana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220233986
EAN / GTIN 4007220233986
Numer producenta 43698003
Numer L L51510 605
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Firma PFERD TOOLS oferuje szeroki asortyment szczotek ręcznych o różnych kształtach i z różnymi materiałami ściernymi.
  • Doskonale nadaje się do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, takich jak zakamarki, narożniki i rury.
  • Aby sprostać szczególnym wymaganiom związanym z obróbką stali nierdzewnej (INOX), firma PFERD TOOLS stosuje we wszystkich szczotkach INOX drut o gatunku 1.4310/1.4301 (V2A).
  • Doświadczenia praktyczne zdobyte w środowisku przemysłowym potwierdzają, że materiał ten charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na korozję przy optymalnej trwałości.
  • Wszystkie szczotki PFERD TOOLS z włosiem INOX są oznaczone na niebiesko i przeznaczone do stosowania na wszystkich rodzajach stali nierdzewnej (INOX), takich jak np.
  • np.
  • V4A, odpowiedni.
  • Drut gatunku 1.4310/1.4301 wykazuje po utwardzeniu na zimno właściwości ferromagnetyczne, co oznacza, że przyciąga go magnes; przyczyną tego jest zmiana struktury materiału spowodowana odkształceniem, np.
  • np.
  • powstaje podczas ciągnienia drutu.
  • Nie ma to wpływu na jakość i odporność na korozję okładziny INOX.
  • Zachowuje swoją odporność na korozję.
  • Drut ze stali nierdzewnej (INOX) wytrzymuje temperatury do 450 °C.

Cecha szcz.:

  • Liczba, rzędy: 1
  • System nagrywania: ręcznie
  • Ø Materiał wykończeniowy: 0,3 mm
  • materiał pokrycia: Drut ze stali nierdzewnej (INOX)
  • Długość, obsada: 25 mm
  • Długość całkowita: 265 mm

Zaleta:

  • Bardzo dobra odporność na korozję.

Zastosowanie:

  • Cele obróbki: Czyszczenie; usuwanie rdzy; usuwanie nalotów; usuwanie warstw tlenku; usuwanie farby; szorstkowanie; obróbka spoin
  • Rodzaje napędów: Wykorzystanie rąk

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • Brązy
    • stopów na bazie kobaltu
    • Inne metale nieżelazne
    • Stal szlachetna (INOX)