{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Platformy | kształt okrągły | |
| Średnica | 50 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa; Szlifierka prosta | |
| Min. zalecana prędkość obrotowa | 5 500 min-1 | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 7 500 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Krążki ścierne | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 100 siateczka | |
| Do materiału | aluminium; Stal stopowa; miedź; stal; Titan | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Właściwości | Bez wibracji |
| Numer artykułu | 4007220266670 | |
| EAN / GTIN | 4007220266670 | |
| Numer producenta | 42760502 | |
| Numer L | L51100 54 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |