Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Cyfrowy mikrometr zewnętrzny, z wymiennymi końcówkami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 0-25mm

Nr art.: 421320 0-25

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421320 0-25
EAN / GTIN 4059192004385
Numer producenta 4151723
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Mikrometry zewnętrzne nr 421306 z nieobracającym się wrzecionem i możliwością szybkiej wymiany końcówek pomiarowych.

W dostawie:

Z 1 baterią nr 081560 o wielk. CR2032.6 par wymiennych końcówek pomiarowych z:
  • płaskimi powierzchniami pomiarowymi o ⌀ 6,5 mm
  • końcówkami talerzowymi o ⌀ 11,3 mm
  • końcówkami pomiarowymi małymi o ⌀ 2 mm
  • końcówkami pomiarowymi wypukłymi o ⌀ 7 mm
  • ostrzami 0,75×7 mm
  • końcówkami kłowymi.
 

Odpowiednie produkty