Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych, Typ: 3/100

Nr art.: 428510 3/100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Przedłużka
Do min. zakresu pomiarowego 12,5 mm
Do maks. zakresu pomiarowego 20 mm
Średnica ⌀ 3 mm
Długość 100 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428510 3/100
EAN / GTIN 2050001049407
Numer producenta EGX0500

Opis

Wykonanie:

Przedłużka do wkręcenia między głowicę a wyświetlacz.

Pasuje do:

Średnicówki mikrometryczne nr 428500; 428550; 428602; 428652; 428702; 428752; 428760; 428770.