Płyta granitowa klasa dokładności 0, długość × szerokość: 630X630mm

Nr art.: 430190 630X630
Rabat
5 050,80 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,22 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,67 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,22 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość × szerokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Szerokość 630 mm
Głębokość 630 mm
Grubość 70 mm
Płaskość 0,007 mm
Dokładność 0
Z wkładkami z kulkami stalowymi tak
Liczba wkładek z kulkami stalowymi 3
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN 876
Powierzchnia Powierzchnia docierana proszkiem diamentowym
Platformy Kształt kwadratowy
Kolor Szare
Rodzaj produktu Płyta granitowa
Masa 83 kg
Materiał płyty z granitu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 430190 630X630
EAN / GTIN 4045197435767
Numer producenta 430190 630X630
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Specjalnie wyselekcjonowany granit naturalny.
  • Homogeniczna struktura bez wad.
  • Odporność na uginanie iskręcanie.
  • Całkowita odporność na korozję i kwasy, niska przewodność termiczna.
  • Mikroprecyzyjna obróbka powierzchni (docieranie proszkiem diamentowym). Obróbka dokładniejsza od dopuszczalnego zakresu tolerancji.
  • Krawędzie zewnętrzne dokładnie oszlifowane.
  • W celu zapewnienia statycznie stabilnego pozycjonowania na spodzie umieszczono punkty podparcia (stalowe wkładki kuliste).
  • Twardsze od hartowanej stali (6−7 wg skali Mohsa), niemagnetyczne i nieprzewodzące ładunków elektrycznych.

Klasa dokładności:

Produkcja i kontrola końcowa odbywa się w pomieszczeniach ze sterowaną komputerowo klimatyzacją. Stosowane przy tym przyrządy pomiarowe odpowiadają krajowym i międzynarodowym normom wzorcowania.
DIN 876/0 - dokład. docierane proszkiem diament.,
do zastosowań kontrolnych.

W dostawie:

W komplecie protokół kontrolny, opakowanie transportowe.
Z wkładkami kulistymi.

Wskazówka:

Na zamówienie: Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej, szyny stalowe z rowkami teowymi (dla nr 430190 szyny z rowkami teowymi nie są możliwe), klasa dokładności 000, inne wymiary, wymiary pośrednie. Dostawa płatna.