Trzpienie z HM, Typ: 18/5

Nr art.: 434910 18/5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
71 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość czujnika L 18 mm
Materiał ostrza z węglików spiekanych
Typ czujnika Czujnik z kulką
średnica kulki czujnika D 5 mm
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
Gwint przyłącza M2,5
średnica trzonka Ds 4 mm
Materiał z węglików spiekanych
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434910 18/5
EAN / GTIN 4031452620641
Numer producenta 434910 18/5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Trzpienie zamienne i specjalne do czujników zegarowych i suwmiarek. Gwint do mocowania - M 2,5.

Wskazówka:

Końcówki pomiarowe specjalne, wg rysunku klienta, na zamówienie.