{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Pro | |
| Oznaczenie producenta | HOLEX Pro Rollbandmaß robust | |
| Kolor | Czerwony; Białe | |
| Podziałka | milimetr | |
| Podziałka | 1 mm | |
| Jednostka zakresu pomiarowego | metr | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 m | |
| Maks. zakres pomiarowy | 5 m | |
| Szerokość taśmy | 25 mm | |
| Kolor taśmy | Białe | |
| Typ taśmy mierniczej | Miara zwijana | |
| Długość obudowy/ramy | 64 mm | |
| Szerokość obudowy/ramy | 37 mm | |
| Wysokość obudowy/ramy | 63 mm | |
| Kolor obudowy/ramy | Czerwony | |
| Materiał | Stal.; z tworzywa sztucznego | |
| Długość całkowita | 5 000 mm | |
| Szerokość całkowita | 37 mm | |
| Wys. całkowita | 63 mm | |
| Automatyczne cofanie taśmy | tak | |
| Zatrzymanie / blokada cofania taśmy | tak | |
| Z klipsem na pasek | tak | |
| Klasa dokładności | EG 2 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
| Numer artykułu | 462310 5/25 | |
| EAN / GTIN | 4069515051224 | |
| Numer producenta | 462310 5/25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |