{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 2 szt. | |
| Wielkość międzynarodowa | AAA (LR3) | |
| Stopień ochrony IP | IP64 | |
| Oznaczenie producenta | testo 750-2 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Pomiar | RMS | |
| Wskaźnik kierunku pola wirującego (lewy/prawy) | tak | |
| Kontrola ciągłości obwodu min. | 0 Ω | |
| Kontrola ciągłości obwodu maks. | 500 000 Ω | |
| Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia | 12 V | |
| Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia | 690 V | |
| Wskazanie (DC) min. | 12 V | |
| Wskazanie (DC) maks. | 690 V | |
| Wskazanie (AC) min. | 12 V | |
| Wskazanie (AC) maks. | 690 V | |
| Wskazanie | LED | |
| Wyświetlacz podświetlany | tak | |
| Bezstykowy | nie | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | próbnik napięcia | |
| Warianty pomiaru | Kontrola kierunku pola wirującego; Kontrola ciągłości obwodu; Prąd kontrolny wyłącznika ochronnego różnicowego FI/RCD; Kontrola biegunowości; Pomiar napięcia | |
| Rodzaj prądu | Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC) | |
| Z kablem | nie | |
| Z wyświetlaczem | tak | |
| Kategoria przepięcia | CAT III; CAT IV | |
| Właściwości | Funkcja latarki; Podświetlenie miejsca pomiaru | |
| Norma | IEC / DIN EN 61243-3 | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 473210 750-2 | |
| EAN / GTIN | 4029547013904 | |
| Numer producenta | 0590 7502 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |