{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ gniazda | M18; M14 | |
| Napięcie ładowania min. | 14 V | |
| Maks. napięcie ładowania | 18 V | |
| Wskaźnik poziomu naładowania | Symbol żarówki | |
| Właściwości | Kontrola ładowania | |
| Oznaczenie producenta | BL1418 | |
| Rodzaj produktu | Ładowarka |
| Numer artykułu | 4932464542 | |
| EAN / GTIN | 4058546224875 | |
| Numer producenta | 4932464542 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |