{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prędkość obrotowa, min., 1 | 0 min-1 | |
| Prędkość obrotowa, min., 2 | 0 min-1 | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| prędkość obrotowa, maks., 1 | 500 min-1 | |
| Moment obrotowy, maks., 1 | 65 Nm | |
| prędkość obrotowa, maks., 2 | 1 950 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | BSB18C2BL-0 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Pomarańczowy; Czarny | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim | 13 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertarkowkrętarka udarowa | |
| Długość całkowita | 183 mm | |
| Liczba biegów/stopni | 2 | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Prędkość obrotowa | 1; 2 | |
| Do materiału | kamień | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | Z uchwytem wiertarskim | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak |
| Numer artykułu | 4935472009 | |
| EAN / GTIN | 4058546324056 | |
| Numer producenta | 4935472009 | |
| Numer L | L01870 117008 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |