Shut-off bladder min.D.200mm max.D.400mm

Nr art.: 56003470
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
Numer artykułu 56003470
EAN / GTIN 4022668014997
Numer producenta 56003470
Numer L L60010 102685
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:

  • Made from high-quality natural rubber
  • fabric-reinforced
  • highly flexible and capable of handling curves

Cecha szcz.:

  • Diameter max. (mm): 400 mm
  • Diameter min. (mm): 200 mm