{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | kształt okrągły | |
| Średnica | 115 mm | |
| Szerokość tarczy T | 16 mm | |
| Szerokość na promieniu | 14 mm | |
| Talerze | z tworzywa sztucznego | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Do promieni spoin pachwinowych | 8 mm | |
| Oznaczenie producenta | POLIFAN-CURVE (A) | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Wachlarzowe tarcze ścierne | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 40 siateczka | |
| Do materiału | aluminium; metale nieżelazne i kolorowe | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Szlifowanie krawędzi; Szlifowanie do spoin pachwinowych | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 566327 115X16 | |
| EAN / GTIN | 4007220851968 | |
| Numer producenta | 4007220851968 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |