Waga precyzyjna (DMS) 572-31, zakres ważenia 300 g, dokładność odczytu 0,001 g

Nr art.: 572-31
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
Wys. całkowita 85 mm
Szerokość całkowita 180 mm
Głębokość całkowita 310 mm
Kształt szalki okrągłe
Średnica szalki 106 mm
Materiał szalki Stal szlachetna
Materiał obudowy Aluminium
W komplecie panel wskazań tak
Maks. zakres ważenia 300 g
Czytelność 0,001 g
Wysokość cyfr 21 mm
Wskazania z podświetleniem tła tak
Złącze Bluetooth; RS 232 C; USB
Rodzaj produktu Waga precyzyjna
Jednostka zakresu ważenia Gramm
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C
Masa 2,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 572-31
EAN / GTIN 4045761356832
Numer producenta 572-31
Numer L L40250 2293
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Wiele funkcji typowych dla laboratoriów, takich jak funkcja receptur, oznaczanie zawartości procentowej oraz wysoka precyzja, sprawiają, że KERN 572 jest niezawodnym partnerem w codziennej pracy laboratoryjnej
  • Solidna konstrukcja, typowe dla przemysłu funkcje, takie jak liczenie sztuk, ważenie bez drgań oraz szeroki zakres ważenia sprawiają, że seria ta doskonale nadaje się również do wszystkich zastosowań przemysłowych, w których wymagana jest najwyższa precyzja
  • KERN Universal Port (KUP): umożliwia podłączenie zewnętrznych adapterów interfejsów KUP, takich jak np. RS-232, USB, Bluetooth® lub Ethernet, w celu wymiany danych i poleceń sterujących bez konieczności montażu
  • Protokół komunikacyjny KERN (KCP): KCP umożliwia odczyt danych i zdalne sterowanie wagą za pomocą zewnętrznych urządzeń sterujących lub komputerów
  • Jednolita, uproszczona filozofia obsługi
  • Swobodnie programowalny moduł ważący, np. wyświetlający wyniki bezpośrednio w długości nici (g/m), gramaturze papieru (g/m²) itp.
  • Solidna obudowa z odlewu z aluminium zapewnia stabilność, chroni elementy ważące i jest odporna na codzienne użytkowanie
  • Pierścieniowa osłona przeciwwiatrowa w wyposażeniu seryjnym, komora pomiarowa ∅×H 157×43 mm
  • W zestawie standardowym znajduje się libelka i nóżki regulacyjne do precyzyjnej regulacji wysokości wagi
  • Pętla do ważenia podpodłogowego w zakresie dostawy
  • W zakresie dostawy znajduje się osłona ochronna

Cecha szcz.:

  • Duży podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 21 mm
  • Wymiary powierzchni ważenia, stal nierdzewna, ∅ 106 mm
  • Wymiary całkowite: szer. × gł. × wys. 180 × 310 × 85 mm (bez osłony przeciwwiatrowej) / szer. × gł. × wys. 180 × 310 × 130 mm (z osłoną przeciwwiatrową)
  • Waga netto ok. 2,4 kg
  • Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia: -10 °C–40 °C

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty