Klucz płaski, regulowany 24″

Nr art.: 6360880
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 605 mm
Norma ISO 6787
Wersja proste
Z funkcją grzechotki nie
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Powierzchnia Powłoka fosforanowa; wersja zeszlifowana
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6360880
EAN / GTIN 4010886636084
Numer producenta 6360880
Numer L L60160 952
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Solidna konstrukcja przemysłowa
Rozmiar 6″ – 18″ = ISO 6787, kąt otwarcia szczęk 15°
Rozmiar 24″ = ISO 6787, kąt otwarcia szczęk 22,5°
Model szwedzki, bęben z obrotem w lewo
Stal wanadowa 31CrV3
Fosforanowany, szlifowany końcówki
Z otworem do zawieszenia

Cecha szcz.:

  • Wersja: model szwedzki, bęben z obrotem w lewo
  • Całkowita szerokość [mm]: 135 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 31 mm
  • Długość całkowita [cal]: 24
  • Długość całkowita [mm]: 605 mm
  • Materiał: 31CrV3
  • pozycja szczęki: 22,5°
  • Powierzchnia: fosforanowany, głowice szlifowane
  • Rozpiętość [cal]: 2,1/2
  • Rozpiętość [mm]: 63 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Otwór do zawieszenia: tak
  • Skala regulacyjna: nie
  • Funkcja grzechotki: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie