Klucz udarowy 41 mm

Nr art.: 6400500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 227 mm
Norma DIN 133
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 41 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6400500
EAN / GTIN 4010886640050
Numer producenta 6400500
Numer L L60160 989
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonanie zgodnie z normą DIN 133
Do długości 500 mm ze stali chromowo-wanadowej 31CrV3, od długości 525 mm z materiału C35
Do szczególnie trudnych montaży
Rozmiary specjalne są dostępne na zamówienie do średnicy SW 250 mm
* nieznormalizowane

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita [mm]: 227 mm
  • Szerokość głowicy 1 [mm]: 88,0 mm
  • Wysokość nad głową 1 [mm]: 19,2 mm
  • Materiał: 31CrV3
  • Powierzchnia: naoliwione
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 41
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie