Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wkrętak dynamometryczny bez skali, uchwyt grotów wymiennych, maksymalny moment obrotowy: 1600cNm

Nr art.: 659908 1600

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja uaktywnienia Wstępnie ustawione
Kształt złącza Groty wymienne
Zasada zadziałania Mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Min. zakres momentu obrotowego 3,2 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 16 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 6 %
Nastawiony moment obrotowy 10
Długość całkowita L 126 mm
Masa całkowita 194 g
Kierunek dokręcania strona prawa
Odpowiednia średnica grotów wymiennych 8 mm
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789
Funkcja Slipper tak
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Jednostka momentu obrotowego Nm
Możliwość protokołowania danych nie
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie brak wskazania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659908 1600
EAN / GTIN 4045197923516
Numer producenta 659908 1600
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z przyczepną, przyjazną dla skóry powłoką Haptoprene®, umożliwia łatwe przenoszenie wymaganego momentu obrotowego, nawet jeżeli dłonie są mokre lub zabrudzone olejem. Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak wyzwala się, dając słyszalny i odczuwalny sygnał i jest od razu gotowy do ponownego użycia. Moment wyzwalania jest większy niż moment dokręcenia (zabezpieczenie przed przeciążeniem).
żądany moment obrotowy może być regulowany bezstopniowo za pomocą przyrządu do kontroli momentu obrotowego (nr 654300 − 654460) i 6-kątnego wkrętaka 5 mm (nie należy do zakresu dostawy). Wstępne ustawienie fabryczne przy zamówieniu powyżej 20 sztuk każdej wielkości.
Do mocowania grotów wymiennych 8 mm (nr 659870 − 659884). Z uchwytem pistoletowym do przenoszenia dużych momentów obrotowych.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty