Wkrętak 3K z ostrzem płaskim 3 mm

Nr art.: 6679270
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Człon do wkrętów płaskich
Długość całkowita L 165 mm
Długość grotu l1 80 mm
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Norma DIN 3113
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Cechy szczególne, do wkrętów płaskich Ostrze okrągłe
Średnica ostrza 3 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia hartowana
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6679270
EAN / GTIN 4010886806692
Numer producenta 6679270
Numer L L60160 2004
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonanie zgodnie z normą DIN ISO 2380-2, ostrze zgodnie z normą DIN ISO 2380-1, kształt A
3-elementowy uchwyt Power-Grip³ z otworem do zawieszenia
Ergonomiczny kształt uchwytu zapewniający precyzyjną i niewymagającą wysiłku pracę
Połączenie uchwytu z ostrzem zapewniające optymalne przenoszenie siły
Oznaczenie rodzaju napędu na końcu uchwytu
Ostrze ze stali molibdenowo-wanadowej, poddane obróbce cieplnej

Cecha szcz.:

  • Wersja: z otworem do zawieszenia
  • Kształt ostrza: Okrągły.
  • Długość całkowita [mm]: 165 mm
  • wykonanie chwytu: 3K
  • długość grotu: 80 mm
  • Średnica ostrza Ø: 3,0 mm
  • Materiał: Stal molibdenowo-wanadowa
  • Szerokość ostrza [mm]: 3,0 mm
  • grubość ostrza: 0,5 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • ochrona przed stoczeniem: nie
  • antymagnetyczne: nie
  • Sześciokąt napędowy: nie
  • Wersja o niskiej emisji iskier: nie
  • Kod kolorów: nie
  • z uchwytem: tak
  • W izolacji: nie
  • obrotowa nasadka: nie
  • Odporny na korozję: nie
  • końcówka sferyczna: nie
  • końcówka do pobijania: nie
  • Sprawdzone pojedynczo: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: tak
  • Certyfikat VDE: nie