{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub płaskich (SL) | |
| Długość całkowita L | 320 mm | |
| Długość grotu l1 | 200 mm | |
| Materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
| Norma | DIN 3113 | |
| Wersja | proste | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) | Ostrze okrągłe | |
| Średnica ostrza | 8 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 6679860 | |
| EAN / GTIN | 4010886806661 | |
| Numer producenta | 6679860 | |
| Numer L | L60160 2884 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |