Zestaw pilników do kluczy

Nr art.: 6771910
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Liczba 5
Opis formy czworokątne; okrągłe; półokrągły; płaskie,; trójkątne
Rodzaj nacięcia Nacięcie podwójne
Niemiecka klasa nacięcia 2
Stopień rozdrobnienia średni
Okładzina obustronne
Opakowanie torba
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Materiał, uchwyt drewno
Rodzaj produktu Pilnik kluczykowy
Do materiału stal
Norma DIN 7283
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6771910
EAN / GTIN 4010886677193
Numer producenta 6771910
Numer L L60160 701
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Do specjalistycznych prac związanych z piłowaniem metalu
Szczególnie nadaje się do produkcji narzędzi i form
W skład zestawu wchodzą: pilnik płaski z tępym końcem, pilnik trójkątny, pilnik czworokątny, pilnik półokrągły oraz pilnik okrągły
Tradycyjna drewniana oprawa zapewniająca przyjemne wrażenia dotykowe
W niebieskiej plastikowej torbie
Zgodnie z normą DIN 7283

Cecha szcz.:

  • Przechowywanie: Torba z tworzywa sztucznego
  • Możliwość użycia do: specjalistyczne prace związane z piłowaniem metalu
  • materiał uchwytu: drewno
  • nacięcie: 2
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie