Zestaw końcówek 3M™ 92-EP 641-1 QTIII, 1 żyła, 6/10 kV do zastosowań wewnętrznych, 1 x 400–630 mm²

Nr art.: 7000099450
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria QTIII
Oznaczenie producenta 3M™ QTIII Kaltschrumpf-Kabelabschluss; Endverschlussgarnitur
Zawartość 3 szt.
Rodzaj produktu końcówka kablowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000099450
EAN / GTIN 08712403576007
Numer producenta 7000099450
Numer L L01130 110039
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zakończenie kabla 3M™ QTIII do obkurczania na zimno nadaje się do systemów kabli zasilających z polimeru. Nasze zestawy do zakończeń kabli są przeznaczone do kabli zasilających z ekranowaniem z drutu miedzianego zgodnie z normą HD 620 (IEC 60502) i nadają się do szerokiego zakresu zastosowań. W zestawie znajduje się gotowa obudowa do zakończeń kabli z termokurczliwym elementem, która umożliwia szybką i łatwą instalację w przypadku wielu typów i rozmiarów kabli. Zakres temperatur roboczych wynosi od -20 °C do 50 °C. Do instalacji nie są potrzebne ani źródło ciepła/płomień, ani żadne narzędzia. Zakończenie kabla 3M™ QTIII do obróbki na zimno spełnia, a nawet przewyższa wymagania europejskiej normy CENELEC HD 629.1 oraz normy IEC 60502-4.

Zaleta:

  • Przeznaczone do systemów kabli zasilających z tworzyw sztucznych
  • Szeroki zakres zastosowań dzięki kablom o przekroju od 50 do 630 mm²
  • Szybka i łatwa instalacja w zakresie temperatur od -20 °C do 50 °C
  • Do instalacji nie są potrzebne ani źródło ciepła/płomień, ani żadne narzędzia
  • Szybszy i łatwiejszy montaż dzięki wbudowanemu uszczelniającemu mastyksowi
  • Zestaw do instalacji trójfazowej