Klucz dynamometryczny z przegubem TBN 9x12 0,4–2 Nm

Nr art.: 7090690
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Wskazanie brak wskazania
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 6 %
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Długość całkowita L 133 mm
Protokół kontroli producenta tak
Uchwyt do końcówek wymiennych 9×12 mm
Opakowanie karton
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Funkcja łamania tak
Regulacja uaktywnienia Bez regulacji
Min. moment obrotowy, Nm 0,4
Maks. moment obrotowy, Nm 2
Zasada zadziałania Wyzwolenie mechaniczne na długim odcinku
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Messtechnik mechanicznie
Norma DIN EN ISO 6789

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7090690
EAN / GTIN 4002805760000
Numer producenta 7090690
Numer L L60160 875
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

zastosowanie:
Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie od 0,4 do 2 N·m
Montaż seryjny lub montaż na linii produkcyjnej
Ekstremalna eksploatacja ciągła
Wersja:
Klucz dynamometryczny z stałym ustawieniem – bez skali
Z prostokątnym gniazdem wewnętrznym o wymiarach 9 x 12 mm
Do skrętu w prawo i w lewo (wystarczy obrócić klucz o 180°!)
Dokładność wyzwalania: Tolerancja +/- 4 % w stosunku do ustawionej wartości
Wykonanie zgodnie z normą DIN EN ISO 6789, z możliwością kalibracji w odniesieniu do wzorców krajowych
Zgięcie uchwytu o 20° po osiągnięciu wartości momentu obrotowego sprawia, że przekroczenie momentu jest mało prawdopodobne
Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej
Lekka, a jednocześnie solidna i odporna na korozję konstrukcja
Bardzo poręczny i antypoślizgowy uchwyt gumowy
nr TBN 2 G: Zgodność z normą EPA (Electrostatic Protected Area), przeznaczone do stosowania w aplikacjach wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne
Ustawienie stałe można wykonać fabrycznie lub samodzielnie przy użyciu odpowiednich urządzeń kontrolnych
Jeśli wymagane jest fabryczne ustawienie stałe, prosimy o podanie wartości N·m przy składaniu zamówienia (cena na zapytanie)
Zakres dostawy:
Klucz dynamometryczny TBN – klucz dynamometryczny z przegubem
Narzędzie do zmiany wartości stałej
Certyfikat badania zgodnie z normą DIN EN ISO 6789
Dostawa w solidnym opakowaniu kartonowym

Cecha szcz.:

  • Mocowanie napędu, prostokątne-: 9 x 12 mm
  • Typ napędu/napęd: Uchwyt prostokątny
  • Kierunek dokręcania: W lewo i w prawo
  • Mechanizm wyzwalający: Wyzwalanie na dużą odległość
  • Moment obrotowy (min.) [lbf·in]: 3,6 lbf·in
  • Moment obrotowy (min.) [Nm]: 0,4 Nm
  • Moment obrotowy (maks.) [lbf·in]: 18 lbf·in
  • Moment obrotowy (maks.) [Nm]: 2 Nm
  • Zakres zastosowania:
    • Montaż
    • Montaż seryjny
    • Produkcja
    • Kontrola jakości
  • Długość całkowita [mm]: 133 mm
  • Materiał: Konstrukcja z rur stalowych
  • Precyzja: +/- 6%
  • Certyfikat kontroli: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • zabezpieczenie: Blokada zaczepu
  • typ skali: bez
  • izolacja 1000 V: nie
  • Wersja EPA/ESD: tak
  • Ustawienie stałe: tak
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie
  • Grupy docelowe:
    • Motoryzacja
    • Przemysł
    • Mechanika precyzyjna
    • Wojsko
    • Budowa maszyn