Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Trasowanie, wiercenie, okrawanie, Liczba narzędzi: 4

Nr art.: 915395 4

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba narzędzi Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 915395 4
EAN / GTIN 2050001919922
Numer producenta 915395 4
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.
Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) lub 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Nowe wózki warsztatowe GARANT z pełnym wysuwem szuflad i nowym wymiarem rastra szuflad 20 G × 16 G lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).
Wkładki piankowe o wielkości 10 G × 8 G pasują do organizerów zawieszanych nr 923210, wielk. 250 (2 wkładki w każdym organizerze).

W dostawie:

punktak, gatunek specjalny, nr 748900, wielk. 120/10: 1 szt.
rysik traserski HOLEX HM, nr 458800: 1 szt.
zestaw wierteł krętych HSS GARANT, nr 115120, wielk. 1 – 13: 1 szt.
pogłębiacz ręczny 90° GARANT, nr 150400, wielk. 12,4: 1 szt.
wkładka z tworzywa piankowego, pusta, nr 915500 wielk. 915395: 1 szt.

Odpowiednie produkty