Frez LUKAS HFC o kształcie walcowym do twardych materiałów, 3x13 mm, chwyt 3 mm, ocynkowany 4

Nr art.: A10020313304
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
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Średnica trzonka DS 3 mm
Długość chwytu LS 30 mm
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); S (materiały trudnoskrawalne)
Średnica skrawania Dc 3 mm
Długość skrawania Lc 13 mm
Pilnik obrotowy, rodzaj powierzchni czołowej bez
Kierunek skrętu prawe
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, kształt walcowy zaokrąglony
Podziałka ostrzy takie same
Rodzaj uzębienia Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia średni
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 40 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A10020313304
EAN / GTIN 4027497002221
Numer producenta A10020313304
Numer L L50250 159
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Mould: Pointed arch
  • Overall length: 60 mm
  • Shank length: 40 mm
  • Toolholder: Shank
  • Tool holder dimensions: 6 mm
  • Tool width / length / height: 20 mm
  • Tool diameter: 8 mm
  • Tooth type: Base-X universal spline

Zaleta:

  • High removal rates in the shortest possible time when machining cast steel, weld seams, high-strength hardened and unhardened steel and stainless steel. yielding good surface result quickly and efficiently.
  • The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.
  • The cross cut of this tool allows even hard and tough materials to be cut without any effort. The increased contact forces with this toothing also relieve the strain on the worker. Minimum effort required when working with it.

Materiał:

  • Steel
  • stainless steel
  • Titanium

Pasuje do:

  • Brushes: best suitable
  • Deburring: best suitable
  • Fine grinding: best suitable
  • Paint removal: best suitable
  • Polishing: best suitable
  • Milling: -
  • Engraving: -
  • Fettling: -
  • Fillet weld grinding: -
  • Precision machining: -
  • Cleaning: suitable
  • Conditioning: best suitable
  • Rough grinding: -

Wskazówka:

  • Efficient working: quickly achieve high and aggressive removal rate and good surface results at the same time
  • perfect dimensional stability: Fits perfectly in the power tool
  • Harder materials can also be easily cut thanks to the cross cut
  • Low force required when working: cross cut provides increased contact forces
  • No dangerous shank breakage thanks to high-quality steel shank