Waga licząca CPB 15K0.2N, zakres ważenia 15 kg, dokładność odczytu 0,2 g

Nr art.: CPB 15K0.2N
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
Wys. całkowita 100 mm
Szerokość całkowita 315 mm
Głębokość całkowita 350 mm
Kształt szalki kształt prostokątny
Szerokość szalki 295 mm
Głębokość szalki 225 mm
Materiał szalki Stal szlachetna
Maks. zakres ważenia 15 kg
Wysokość cyfr 20 mm
Wskazania z podświetleniem tła tak
Rodzaj produktu Waga do zliczania
Jednostka zakresu ważenia kilogram
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. 0 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu CPB 15K0.2N
EAN / GTIN 4045761124387
Numer producenta CPB 15K0.2N
Numer L L40250 125
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Cecha szcz.:

  • Duże podświetlane wyświetlacze LCD, wysokość cyfr 20 mm
  • Wymiary platformy wagowej, stal nierdzewna, szer. × gł. 295 × 225 mm
  • Wymiary całkowite: szer. × gł. × wys. 315 × 350 × 100 mm
  • Waga netto ok. 3,4 kg
  • Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia: 0 °C–40 °C

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty