Klucz oczkowy zapadkowy z 4 rozwartościami, „4 w 1” przełączalny, typ: 10-19

Nr art.: GG6043 10-19
Nowy produkt
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 167,95 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
422 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek obrotów przełączany tak
Długość całkowita L 210 mm
Liczba zębów 72
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Minimalny kąt roboczy 5
Oznaczenie producenta Vierfach-Ratschenringschlüssel '4 in 1'
Kolor Srebrna
Wersja proste
Z funkcją grzechotki tak
Kierunek dociągania strona lewa; strona prawa
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 26 mm; 26 mm; 35 mm; 35 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6043 10-19
EAN / GTIN 4069515050746
Numer producenta GG6043 10-19
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obustronnie z lekko chodzącymi i stabilnymi grzechotkami – przełączane obroty prawe i lewe. Na obu stronach znajdują się 2 różne rozwartości klucza.
Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

W dostawie:

5 sztuk kluczy oczkowych z grzechotką z 4 rozwartościami, „4 w 1” prostych, nr 614847 w wybranej wersji.