Groove Milling Insert TriMILL 013

Nr art.: L10220 67
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L10220 67
EAN / GTIN 4255911737590
Numer producenta 141972
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Grooving width A [mm] 6,5, cutting depth S max [mm] 6, Rake angle 6°, Type TriMILL 013, L P1 [mm] 6,53, Number of cutting edges 3, TriMILL size 013, Coating Tinamatic, substrate FKN, area of application Universal ≤54HRC

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka